Beli Oil Tester di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

    KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Deskripsi:
    Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Dimensions (mm): 200x20x12
    • Voltage Range (V): 12-250 (AC)
    • Type: Voltage Tester
    • Applications: Tester
  2. Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp73.900

    Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Shell Rimula R4 X menawarkan tiga perlindungan bagi truk dan usaha Anda. Pelumas ini mengandung kombinasi optimal aditif khusus agar mesin lebih tahan lama, lebih bersih, dan lebih terlindungi.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
  3. JTC Oil Pressure Tester
    Mulai

    Rp2.699.900

    JTC Oil Pressure Tester
    atribut:
    • Adapter Size: M 8x1.0,m 10x1.0, 1/4x18, 1/8x27, 3/8x18
    • Hose Length (mm): 600
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  4. TRUSCO Analog Tester
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Analog Tester
    atribut:
    • Weight (g): 220
    • Power: 2 AA batteries x (sold separately), one stacked 9V battery x (sold separately)
    • AC Voltage (V): 1000
    • Resistance (omega): 20M
    • DC Voltage (V): 1000
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 100x38x152
    • Direct Current (A): 2.5
  5. Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
    • Viscosity Index: 137
  6. Shell Engine Oil Rimula R2 Heavy Duty Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

    Shell Engine Oil Rimula R2 Heavy Duty Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Deskripsi:
    - Mesin lebih awet, karena 33% lebih baik dalam perlindungan asam dan korosi dibandingkan pelumas standar API CF - Perlindungan dari korosi - Tangguh dan performa maksimal - Cocok digunakan untuk truk Engkel dan Bus.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
  7. Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp53.900

    Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
  8. Kennedy Cooling System & Radiator Pressure Tester
    Mulai

    Rp21.999.900

    Kennedy Cooling System & Radiator Pressure Tester
    Deskripsi:
    Content:14 radiator pressure testing caps2 cap adaptors2 coolant hoses 200psi (5/16 inch and 3/8 inch)2 hose clips 3/4 inchBlow moulded caseT-adaptorFeaturesFor use on most makes of car and commercial vehiclesSupplied in robust blow mo
    atribut:
    • Product Type: Cooling System Pressure Tester
    • Weight Each (g): 5200
  9. Hioki Pencil-Type Digital Tester
    Mulai

    Rp1.799.900

    Hioki Pencil-Type Digital Tester
    Deskripsi:
    -A pencil shape digital multimeter that has the test leads and the main body integrated.-An LCD equipped with a penlight and a backlight that illuminate the area being measured.
    atribut:
    • DC Voltage: 600
    • Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
    • Maximum Display: 4199 counts
    • AC Voltage (V): 600
    • Insulation Resistance (MΩ/km): 41.99
    • WxDxH (mm): 30x26.5x182
  10. JONNESWAY Oil Pressure Tester Set
    Mulai

    Rp2.599.900

    JONNESWAY Oil Pressure Tester Set
    Deskripsi:
    Designed to prevent the cranksaft from rotating ehen removing the crankshaft pulley for timing belt replacement. The pulley bolt has a high torque loading in which case the engine must be locked securely when releasing and tightening the bolt. Teeth-Like desing allows the operator to engage the flywheel teeth and the tool is bolted to the tranmission housing to prevent movement of the flywheel. Set supplied with 4 most popular tools. Ideal and essential for removing the crankshaft pulley whem replacing the timing belt.
  11. Kennedy Anti-Freeze Tester
    Mulai

    Rp129.900

    Kennedy Anti-Freeze Tester
    Deskripsi:
    Suitable for use with Ethylene Glycol or Methanol type anti-freeze. Shows lowest temperature at which the cooling system is protected against freezing. Tough glass tube construction with an easy to read scale. For use on hot or cold engines.
    atribut:
    • Product Number: JHC842BC
    • Includes: Easy read scale
    • Weight Each: 140g
    • Additional Features: For use on hot or cold engines
    • Part Number: KEN5031100K
  12. SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad Non Laminated P81
    Mulai

    Rp779.900

    SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad Non Laminated P81
    Deskripsi:
    Swipe All Oil Absorbent Pad adalah penyerap tumpahan modern yang sangat efektif untuk menyerap tumpahan oli, solar, minyak, gemuk. Terbuat dari material Polyprophelene khusus untuk menyerap tumpahan. Berdaya serap sangat tinggi dan cepat dalam menangani tumpahan. SWIPE-ALL Oil Absorbent lebih ekonomis dan memiliki kualitas yang sama dengan merk internasional yang terkenal, serta dilengkapi dengan MSDS, TDS dan product Test Report. Swipe-All juga ramah lingkungan dimana setelah dipakai dapat dibakar dan hanya menyisakan abu kurang dari 0.02%.
    atribut:
    • Absorption (L): 120
    • Sheet Size (cm): 40x50
    • Type: Pad
  13. TEKIRO Kunci Oli Filter
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp83.900

    TEKIRO Kunci Oli Filter
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
  14. monotaro Oil Drain Pan
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Oil Drain Pan
    Deskripsi:
    Portable
    atribut:
    • Material: HDPE (high density polyethylene)
    • Dimensions (mm): 112x320x568
    • Capacity (L): 8
  15. Koho Kosan Oil Pot Mad (With Thermometer)
    Mulai

    Rp469.900

    Koho Kosan Oil Pot Mad (With Thermometer)
    atribut:
    • Material: Polycarbonate (PC)
    • Total Length (mm): 106
    • Mounting Pitch (mm): 70
    • Screw Dimensions: M8 x 1.25
    • Specification: Screw type
    • Heat Resistant Temperature: 100degrees
  16. Kennedy Petrol Engine Compression Tester
    Mulai

    Rp1.799.900

    Kennedy Petrol Engine Compression Tester
    Deskripsi:
    Suitable for all types of spark plugs. Finds faults in piston rings, valves, head gaskets and cylinder bores. Suitable for use on most petrol engine vehicles and motorcycles. Can be used on crankshaft seals in two-stroke engines. 195mm flexible hose. For use on 14mm and 18mm threads. Large easy to read scale 0-21bar/0-300psi. Air release valve to allow rapid re-testing.
    atribut:
    • Applications: Petrol engines
    • Weight Each: 440g
    • Suitable for the following engines: Suitable for all types of petrol engines Suitable for all types of spark plugs
    • Additional Features: 195mm flexible hose Large easy to read scale 0-21bar/0-300psi
    • Number of Pieces: 2
    • Part Number: KEN5031160K
  17. Hodaka Smoke Tester
    Mulai

    Rp6.799.900

    Hodaka Smoke Tester
    Deskripsi:
    -Smoke level is specified by comparing the smoke attaching to a filter paper when combustion gas is aspirated with the smoke scale included. -For preventing burner from burning with excessive smoke = use of excessive fuel. -Pump main body-Smoke scale-Filter paper (containing 10 sheets)-Silicon oil
    atribut:
    • Target Gas: Flue gas
    • Content: Pump main body, Smoke scale, Filter paper (containing 10 sheets), Silicon oil
    • Purpose of Use: For preventing burner from burning with excessive smoke = use of excessive fuel.
    • Width x Depth x Height: 70x39.5x335 to 515mm
  18. monotaro Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp95.900

    monotaro Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    To check the battery liquid.
    atribut:
    • Material: (Main body)Glass, (Grip pump/nozzle) Rubber
    • Specific Gravity Measuring Range: 1.100~1.300
    • Size (mm): (total length) 325, (Grip pump diameter) 50
    • Nozzle Length (mm): 65
  19. Hioki Lan Cable Tester
    Mulai

    Rp9.999.900

    Hioki Lan Cable Tester
    Deskripsi:
    -A LAN cable tester that shows up to the disconnection point.-Split pair inspection is possible.-21 cables can be identified by using the terminator (9690-01 to 04) sold separately.-Terminator (9690)-Mobile Case (for waist belts)
    atribut:
    • Cable Length Measurement: Measurable lengths: 2 m to 300 m (6.6 ft to 984 ft); Measurement accuracy: +/- 4% rdg. ± 1 m (3.3 ft); Display resolution: 0.1 m (0.3 ft)
    • Compatible: Connecter RJ-45 plugs
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 85x33x130
    • Direction Measurement: Up to 21 cables can be identified using the supplied Terminator 9690 and optional Models 9690-01 to 9690-04
    • Measurable Cable: Twisted-pair cable, characteristic impedance: 100 Ohm, shielded and unshielded, CAT 3, 4, 5, 5e and 6
    • Power Supply: LR6 (AA) alkaline battery x2, 1.4 VA max., Continuous use : 50 hr (at measurement interval of 1 minute)
Daftar Harga Oil Tester Terbaru April 2026
KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Rp16.900
Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)Rp73.900
JTC Oil Pressure TesterRp2.699.900
TRUSCO Analog TesterRp1.099.900
Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Rp88.900
Shell Engine Oil Rimula R2 Heavy Duty Diesel (Oli Mesin Diesel)Rp54.900
Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Rp53.900
Kennedy Cooling System & Radiator Pressure TesterRp21.999.900
JTC Engine Oil Pressure TesterRp909.900
Hioki Pencil-Type Digital TesterRp1.799.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)